Rodamiento de bolas ranurado SKF 6302-2Z/C3HT, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6302-2Z/C3HT
Rubix:798108476000
fabricante:97126
EAN:7316570571868




Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6302 ZZ C3 HT
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 84 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6302 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,57 € Sin IVA
/ unidad
23,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días