Rodamiento de bolas ranurado FAG 6204-C-2Z-C4>V, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6204-C-2Z-C4>V
Rubix:799028861000
fabricante:0949834370040
EAN:4054372736728


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 6204-C-2Z-C4>V
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-C-2Z, fila única, Generación C, escudos, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62..-c-2z |
| Velocidad de referencia | 18100 rpm |
| Velocidad límite | 20600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,29 € Sin IVA
/ unidad
13,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días