Rodamiento de bolas ranurado FAG 6003-2Z-C3, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6003-2Z-C3
Rubix:006003063008
fabricante:0167170400030
EAN:4012801246118
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6003-2Z-C3


Rodamiento de bolas de ranura 60..-2Z, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de separación de doble cara
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Cualidades

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplicaciones

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x26x26 mm
Peso neto37 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie60..-2z
Materialacero
Velocidad de referencia20300 rpm
Velocidad límite26000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6400 N
7,93 € Sin IVA
/ unidad
9,60 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas