Rodamiento de bolas ranurado SNR 6202FT150ZZ, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm
Topline ball bearings
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6202FT150ZZ
Rubix:006202156106
EAN:3413520353933




Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6202 FT 150 ZZ
TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, deflectors on both sides, for 150°C application
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x35x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 20000 rpm |
| Velocidad límite | 20000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7700 N |
| Peso | 0.04 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,44 € Sin IVA
/ unidad
19,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días