Rodamiento de bolas ranurado SNR 6017, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 85 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6017

Ver información técnica
Referencias
SNR:6017
Rubix:006017000106
EAN:3413520117122
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6017


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x130x22 mm
Peso neto888 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia5800 rpm
Velocidad límite8300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r43100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48900 N
Peso0.9 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,35 Sin IVA
/ unidad
145,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas