Rodamiento de bolas ranurado FAG 6304-TVH-C4, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas ranurado 63
Ver información técnicaReferencias
FAG:6304-TVH-C4
Rubix:798208622000
fabricante:0383771790040





Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6304 TVH C4
Rodamiento de bolas ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 144 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63 |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,44 € Sin IVA
/ unidad
18,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días