Rodamiento de bolas ranurado RHP 6316C3, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 39 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:6316C3
Rubix:006316003003
fabricante:6316C3 R
EAN:00747023082667


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : 6316C3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,10 € Sin IVA
/ unidad
190,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días