Rodamiento de bolas ranurado FAG 6304-C-HRS>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
FAG:6304-C-HRS>V
Rubix:798030584000
fabricante:0952209250000
EAN:4054372589331


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6304-C-HRS>V
Rodamiento de bolas 63..-C-HRS, de una hilera, Generación C, junta de estanqueidad, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Serie | 63..-c-hrs |
| Velocidad límite | 14000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,35 € Sin IVA
/ unidad
20,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días