Rodamiento de bolas ranurado FAG 6312-C-2HRS, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6312-C-2HRS
Rubix:798608787000
fabricante:0816667720000
EAN:4054369497250
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6312-C-2HRS


Los rodamientos de bolas destacan por su diseño sencillo, su versatilidad, su robustez y su facilidad de mantenimiento. Estos rodamientos pueden soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que les permite satisfacer los requisitos de una amplia gama de máquinas industriales. Se adaptan perfectamente a las necesidades específicas de cada aplicación.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas es un modelo de la generación C, diseñado para cumplir con los requisitos más exigentes en materia de rendimiento. Su estructura de una hilera de bolas permite una distribución eficaz de las cargas. Este rodamiento está equipado con una jaula de chapa de acero, que garantiza una gran estabilidad y reduce las vibraciones durante el funcionamiento. Las dos juntas de estanqueidad de caucho desempeñan un papel crucial al impedir la entrada de polvo y humedad, lo que protege las bolas y las superficies de contacto. Este rodamiento viene prelubricado de fábrica con una grasa de alta calidad, lo que garantiza un funcionamiento óptimo y una larga vida útil.

Mantenimiento:
Este rodamiento de una hilera requiere poco mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar el estado del rodamiento para asegurarse de su correcto funcionamiento. Durante las operaciones de mantenimiento, se recomienda limpiar el rodamiento con productos adecuados y comprobar los niveles de lubricación.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de FAG está equipado con juntas de goma resistentes que garantizan una protección óptima contra los contaminantes, el polvo y la humedad. Esta eficaz barrera protege los componentes internos, prolonga la vida útil del rodamiento y garantiza una lubricación continua, reduciendo así las necesidades de mantenimiento. Se trata de una ventaja fundamental en entornos industriales exigentes.

Cualidades

Este rodamiento rígido es capaz de soportar cargas radiales elevadas al tiempo que mantiene una rotación fluida, lo cual es esencial para garantizar el rendimiento de los equipos industriales. Las juntas de estanqueidad de caucho proporcionan una protección superior contra los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del rodamiento y reduce las necesidades de mantenimiento. El diseño del rodamiento permite minimizar la fricción, lo que contribuye a reducir el consumo de energía y los costes operativos. Su robustez y fiabilidad lo convierten en la opción ideal para entornos de trabajo exigentes.

Aplicaciones

Este rodamiento de una hilera de bolas se utiliza en numerosos sectores industriales, tales como:
• Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
• Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores, etc.
• Equipos agrícolas y agroalimentarios: maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria, etc.
• Textil y maquinaria de impresión: telares, prensas de impresión, etc.
• Robótica y automatización: brazos robóticos, manipuladores, etc.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie63..-c-2hrs
Velocidad límite4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r52000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr89000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,16 Sin IVA
/ unidad
138,13 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas