Rodamiento de bolas ranurado FAG 62201-A-2RSR, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:62201-A-2RSR
Rubix:062201040008
fabricante:0596145360000
EAN:4012802330021
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 62201-A-2RSR


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas FAG está diseñado para garantizar un rendimiento fiable al soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su holgura interna estándar garantiza un buen equilibrio entre baja fricción y eficiencia, lo que permite un funcionamiento fluido. Gracias a sus juntas, ofrece una protección óptima contra los contaminantes y asegura una larga vida útil, incluso en entornos húmedos o polvorientos.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula de chapa de acero y juntas de fricción de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que forma una barrera eficaz contra el polvo y el agua. El NBR, resistente a los aceites y las grasas, impide la entrada de partículas y retiene el lubricante en el interior, lo que garantiza un rendimiento estable a largo plazo. Gracias a su holgura radial interna estándar, ofrece un rendimiento estable y requiere un mantenimiento reducido.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido no requiere relubricación, lo que reduce los costes de mantenimiento y las interrupciones del servicio. Su sistema de sellado de caucho retiene eficazmente el lubricante, minimizando el desgaste. Se recomienda supervisar ocasionalmente la temperatura y las vibraciones para detectar cualquier anomalía.

Estanqueidad:
Las juntas de caucho NBR garantizan una excelente protección contra la humedad, el polvo y otros contaminantes. A diferencia de los deflectores metálicos, forman una barrera hermética que impide la entrada de partículas, al tiempo que retiene eficazmente el lubricante en el interior.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y los componentes mecánicos, reconocida por su calidad, fiabilidad e innovación. Con décadas de experiencia en la industria, FAG se compromete a proporcionar soluciones de vanguardia para satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes. Al elegir un rodamiento rígido de bolas FAG, está apostando por la excelencia y el rendimiento a largo plazo.

Ventajas clave:
• Alta protección: juntas de goma que ofrecen una barrera eficaz contra los contaminantes
• Lubricación optimizada: evita la pérdida de lubricante y prolonga la vida útil del rodamiento
• Bajo mantenimiento: diseñado para funcionar sin relubricación
• Mayor durabilidad: adecuado para entornos húmedos y polvorientos
• Reducción del ruido y las vibraciones: funcionamiento más silencioso gracias a las juntas de goma

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas se utiliza en numerosos sectores que requieren protección y fiabilidad:
• Sistemas de transporte y manipulación
• Maquinaria agrícola y de construcción
• Aplicaciones automovilísticas
• Máquinas-herramienta
• Equipos industriales y electrodomésticos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x32x32 mm
Peso neto49 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie622..-a-2rsr
Materialacero
Velocidad límite14700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3090 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6890 N
19,46 € Sin IVA
/ unidad
23,55 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas