Rodamiento de bolas ranurado FAG 6310-2Z-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6310-2Z-C3
Rubix:006310063008
fabricante:0167236430030
EAN:4054364824556




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 6310.2Z.C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1120 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-2z |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 68000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,45 € Sin IVA
/ unidad
76,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días