Referencias
SNR:NJ.212.E.G15
Rubix:230212000106
EAN:3413520039264




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : NJ 212
Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, polyamide cage.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 102000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 94000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días