Referencias
INA:SL183005-A-XL-C3
Rubix:798156321000
fabricante:0505354120030
EAN:4012802308112


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : SL183005-A-XL-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1830. . -TB, sin jaula, rodamiento de una hilera, de apoyo fijo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL18
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 130 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,97 € Sin IVA
/ unidad
113,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días