Referencias
SKF:NN 3017 KTN9/SP
Rubix:243017140010
fabricante:191333
EAN:7316572121085


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : NN 3017 KTN9/SP
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NN proporcionan un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Al tener tres pestañas en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales de altas a muy altas en combinación con velocidades medias a altas. El surtido de SKF incluye muchos diseños y versiones, como los rodamientos estándares y completamente llenos, y también engrasados y sellados. Según la configuración de los aros exteriores e interiores, los rodamientos están disponibles en diseños fijos y libres.
Cualidades
- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1540 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Holgura del rodamiento | c1 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
979,10 € Sin IVA
/ unidad
1184,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días