N202-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N202-E-XL-TVP2
Rubix:200202030008
fabricante:0192171450000
EAN:4012801592093
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N202-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.

Información técnica


Atributos
Peso neto47 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r10400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15100 N
64,29 € Sin IVA
/ unidad
77,79 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días