Referencias
FAG:NU311-E-XL-M1
Rubix:798664315000
fabricante:0167399060000
EAN:4012801179904


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : NU311-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 139000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 159000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,48 € Sin IVA
/ unidad
359,95 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días