Referencias
FAG:NJ307-E-XL-M1
Rubix:798496191000
fabricante:0190078170000
EAN:4012801383615


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : NJ307-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 564 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 7900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 63000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,08 € Sin IVA
/ unidad
255,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días