NJ212-E-XL-M1A-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ212-E-XL-M1A-C3
Rubix:230212053008
fabricante:0382595320030
EAN:4012801378802
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ212-E-XL-M1A-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x110x110 mm
Peso neto950 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r103000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr112000 N
266,94 Sin IVA
/ unidad
323,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días