NJ2310-E-XL-M1A-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2310-E-XL-M1A-C3
Rubix:232310053008
fabricante:0192252610030
EAN:4012801228664
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2310-E-XL-M1A-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x110x110 mm
Peso neto1970 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r187000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr193000 N
375,98 Sin IVA
/ unidad
454,94 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días