FY 30 TR

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:FY 30 TR
Rubix:798792962000
fabricante:6338
EAN:7316570161588
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura32.5 mm
Distancia de fijación entre ejes82.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FY 30 TR


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resisten altos niveles de contaminación
- Diseñadas para altas temperaturas y velocidades
- Soportan cargas relativamente pesadas
- Rentables

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42,2x108x60 mm
Peso neto1057 g
Diámetro interior30 mm
Anchura32.5 mm
Distancia de fijación entre ejes82.5 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Diámetro exterior108 mm
66,43 Sin IVA
/ unidad
80,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días