EXFCE 207

SNR - Bearing Unit - EXFCE.207

Ver información técnica
Referencias
SNR:EXFCE.207
Rubix:798965517000
EAN:3413529529001
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Anchura37.6 mm
Distancia de fijación entre ejes110 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EXFCE 207


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura37.6 mm
Distancia de fijación entre ejes110 mm
Serieexfce200
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r15200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Diámetro exterior72 mm
Peso1.37 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días