PCJ55-XL

Soporte-brida

Ver información técnica
Referencias
INA:PCJ55-XL
Rubix:621100103022
fabricante:9.47312E+11
EAN:4064327016744
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Anchura43.5 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCJ55-XL


Soportes PCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Anchura43.5 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Longitud162 mm
Seriepcj..-xl
Anchura de rodamiento total67.4 mm
Diámetro de agarres de fijación18 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr46000 N
Diámetro exterior76 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,38 Sin IVA
/ unidad
188,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días