Referencias

Festo:SNC-80
Rubix:752500070113
fabricante:174387
EAN:4052568004835
SNC-80 Swivel flange

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : SNC-80


Brida giratoria SNC-80 Tamaño=80, Basado en la norma=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=630 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x100x65 mm
Peso neto705,21 g
Tipobrida giratoria
Conexión 180 mm
45,04 € Sin IVA
/ unidad
54,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días