Referencias
SMC:C5100
Rubix:751130008043
fabricante:C5100
EAN:3618035508094

Documentos
Detalles de producto : C5100
El C95 es ISO, VDMA24562 intercambiable y utiliza una construcción de barra de acoplamiento. Además de las almohadillas y la banda de desgaste estándar, el C95 utiliza un diseño de junta de almohadilla "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello exclusivo "figura 8" del SMC asegura una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1600 g |
|---|---|
| Tipo | espiga trasera |
| Conexión 1 | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,09 € Sin IVA
/ unidad
56,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días