FNC-50

Fijación por brida FNC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:FNC-50
Rubix:751130480113
fabricante:174378
EAN:4052568013936
FNC-50 Flange mounting
Resumen técnico
Tipomontaje con brida
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FNC-50


Fijación por brida FNC-50 Tamaño=50, Conforme a la norma=ISO 15552 (antes también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=536 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x68x13 mm
Peso neto525,67 g
Tipomontaje con brida
Conexión 150 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,15 Sin IVA
/ unidad
31,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días