Referencias
Festo:SNCS-32
Rubix:751130441113
fabricante:174397
EAN:4052568014063

Documentos
Detalles de producto : SNCS-32
Brida giratoria SNCS-32 Tamaño=32, basado en el estándar=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 150 °C, peso del producto=86 g
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x70x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 85 g |
| Tipo | brida giratoria |
| Conexión 1 | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,94 € Sin IVA
/ unidad
60,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días