SNCS-40

Brida giratoria SNCS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SNCS-40
Rubix:751130424113
fabricante:174398
EAN:4052568014070
SNCS-40 Swivel flange

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : SNCS-40


Brida basculante SNCS-40 Tamaño=40, Basado en la norma=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=122 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)63x45x68 mm
Peso neto120,9 g
Tipobrida giratoria
Conexión 140 mm
55,74 € Sin IVA
/ unidad
67,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días