GKM20-40

Horquilla C95/CP95

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:GKM20-40
Rubix:751130007043
fabricante:GKM20-40
EAN:3618036102154
C95/CP95 Accessory, Rod Clevis

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : GKM20-40


El C95 es ISO, intercambiable VDMA24562 y utiliza una construcción de tirante. Además de los cojines estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello de cojín "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento. El exclusivo sello "figura 8" de SMC asegura una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Peso neto680 g
Tipovarilla clevis
Conexión 1m20
Diámetro de cilindro80 mm
35,34 Sin IVA
/ unidad
42,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días