Referencias
SMC:CP95KDB40-160
Rubix:751603975043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CP95KDB40-160
Combina un diseño ligero de cuerpo de perfil con varillas de sujeción cerradas para líneas más limpias. Detección de proximidad magnética.
Cualidades
•Apariencia mejorada al encerrar las varillas de sujeción
La acumulación de polvo puede prevenirse con tiras de fijación opcionales
Ajuste fácil de la válvula de amortiguación de fin de carrera
Capacidad de amortiguación mejorada al final de carrera
Mayor precisión de montaje
Mayor absorción de energía cinética
Montaje del Auto Switch que ahorra espacio
La acumulación de polvo puede prevenirse con tiras de fijación opcionales
Ajuste fácil de la válvula de amortiguación de fin de carrera
Capacidad de amortiguación mejorada al final de carrera
Mayor precisión de montaje
Mayor absorción de energía cinética
Montaje del Auto Switch que ahorra espacio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1352 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,69 € Sin IVA
/ unidad
177,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días