Referencias
SMC:MDUB32TF-175DZ
Rubix:799248144000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 175 mm |
| Tipo | cilindro de placa |
Documentos
Detalles de producto : MDUB32TF-175DZ
El cilindro MU, con su diseño elíptico, proporciona un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más elevadas que puedan ser necesarias para los cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca antirrotación sin tener que usar un vástago con planos, ofreciendo una mayor vida útil de los rodamientos y de los sellos.
Cualidades
•De simple efecto, retorno por resorte (extensión), cilindro de placa
Posible montaje sin soportes
Las ranuras de montaje para interruptores automáticos evitan la proyección de los interruptores automáticos
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 direcciones
Recorridos de hasta 20mm
Posible montaje sin soportes
Las ranuras de montaje para interruptores automáticos evitan la proyección de los interruptores automáticos
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 direcciones
Recorridos de hasta 20mm
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 175 mm |
| Tipo | cilindro de placa |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,60 € Sin IVA
/ unidad
132,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días