Referencias
SMC:CD85WE8-100-B
Rubix:799255133000
fabricante:00021874
EAN:3618035407076
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD85WE8-100-B


Un diseño único de empaque de vástago evita la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es apto para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaques resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.

Cualidades

•Cilindro ISO, doble efecto, doble vástago

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,26 Sin IVA
/ unidad
62,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días