ITS-DA-160-0320-1-1-1-1-8-000-00-000-BAS [R480627675]

Cilindro con tirantes ISO 15552, Serie ITS

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R480627675
Rubix:799185966000
EAN:3666750067051
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipor480627675

Detalles de producto : ITS-DA-160-0320-1-1-1-1-8-000-00-000-BAS [R480627675]


Cilindro con tirantes ISO 15552, Serie ITS

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipor480627675
1053,25 € Sin IVA
/ unidad
1274,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días