C76E40-25S

Cilindros de la serie C76

Ver información técnica

Referencias

SMC:C76E40-25S
Rubix:798301036000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipomontaje de doble extremo

Detalles de producto : C76E40-25S


Los cilindros neumáticos de la Serie C76 ofrecen un diseño sencillo y de ahorro de espacio y una alta precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las amplias superficies planas del vástago y del extremo frontal simplifican en gran medida la instalación y el posicionamiento de los extremos traseros. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos amortiguadores de elastómero suministrados como estándar permiten alcanzar velocidades del pistón de hasta 1500 mm/sec. Se pueden soportar cargas laterales mayores gracias a la tolerancia del vástago del pistón cerca del cojinete delantero.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipomontaje de doble extremo
93,29 € Sin IVA
/ unidad
112,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días