Referencias
SMC:C85F25-25-Y02
Rubix:798845245000
fabricante:00186593

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 33.5 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : C85F25-25-Y02
Un diseño único de empaquetadura del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es apto para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.
Cualidades
•Vida útil prolongada
•Ensamblaje a prueba de fugas
•Montaje fácil y preciso
•Accionamiento de alta velocidad
•Ensamblaje a prueba de fugas
•Montaje fácil y preciso
•Accionamiento de alta velocidad
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 33.5 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,46 € Sin IVA
/ unidad
75,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días