CDM2B20-75TZ

C(D)M2-Z*S/T, Cilindro neumático, de simple efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2B20-75TZ
Rubix:799237300000
fabricante:CDM2B20-75TZ
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro neumático de simple efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2B20-75TZ


Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de cuerpo redondo. Este nuevo modelo ofrece una mejora en el tiempo de montaje y una reducción de los costes de mantenimiento gracias a la posición del auto-switch, que puede modificarse aflojando únicamente un tornillo. La adición de un soporte transparente para el auto-switch proporciona una mejor visibilidad del estado del mismo y la Serie ofrece una flexibilidad adicional, incluida la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es reducido, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones como recogida y colocación (pick and place), posicionamiento y sujeción.

Cualidades

De simple efecto, retorno por resorte o extensión por resorte, vástago no giratorio Diámetros de cilindro: 20, 25, 32 y 40 (mm) Carreras de 25 mm a 250 mm Montajes: básico, de pie, brida frontal y trasera, horquilla, pivote Variedad de interruptores y de longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro neumático de simple efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
78,94 € Sin IVA
/ unidad
95,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días