Referencias
Milwaukee:4932472091
Rubix:799197500000
EAN:4058546324872

Detalles de producto : NIVEL SLIM 20 CM
- 2 solid acrylic vials. Shockproof and UV resistant.
- Precision milled measuring surface up to 120 cm provides maximum accuracy.
- Shock absorbing end caps.
- Durable hang hole for storage.
- VPA third party certificate on accuracy.
- Accurate to 0.029° (0.0005 ″/ in, 0.5 mm/ m) in standard position.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Tipo | nivel spirit |
| Error admisible | 0.5 mm/m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,10 € Sin IVA
/ unidad
11,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
