8673570 609 H-4-90 - MARTILLO DE FRAGUA ROTBAND-PLUS 4 KG, 900 MM
Sledge Hammer
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:609 H-4-90
Rubix:798178324000
fabricante:8673570
EAN:4010883867351

Documentos
Detalles de producto : 8673570 609 H-4-90 - MARTILLO DE FRAGUA ROTBAND-PLUS 4 KG, 900 MM
Sledge hammer ROTBAND-PLUS 4 kg, 900 mm Forged hammer head DIN 1042 Spare handles complete with steel sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw Hickory handle DIN 5112, with additional long and hardened steel sleeve ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio
Información técnica
Atributos
| Longitud | 900 mm |
|---|---|
| Peso | 5.27 g |
| Mango | hickory |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,64 € Sin IVA
/ unidad
113,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
