Referencias
Beta Tools:1370FT 36
Rubix:798168424000
fabricante:013700536
EAN:8014230569031

Documentos
Detalles de producto : 1370FT 36-MARTILLOS MECANICO EN FIBRA
Martillos de mecánico, mangos en fibra
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x110x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 930 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 36 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 930 g |
| Longitud de cabezal | 104 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
