MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 40MM SLS
200C.SLS - Martillos de mecánico tipo ajustador mango de grafito
Ver información técnicaReferencias
Facom:200C.40SLS
Rubix:798894234000
EAN:3662424028519



Detalles de producto : MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 40MM SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito.
200C.SLS - MARTILLOS DE MECÁNICO TIPO AJUSTADOR MANGO DE GRAFITO | 200C.40SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 355x110x35 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1177 g |
| Tipo | martillo de remachador |
| Sección | 40 mm |
| Longitud | 330 mm |
| Diámetro | 40 mm |
| Mango | grafito |
| Longitud de cabezal | 108 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,22 € Sin IVA
/ unidad
54,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días