MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 26MM SLS

200C.SLS - Martillos de mecánico tipo ajustador mango de grafito

Ver información técnica

Referencias

Facom:200C.26SLS
Rubix:798894237000
EAN:3662424029509
brand logo

Resumen técnico

Tipomartillo de remachador
Sección25 mm
Longitud245 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 26MM SLS


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito.
200C.SLS - MARTILLOS DE MECÁNICO TIPO AJUSTADOR MANGO DE GRAFITO | 200C.26SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)285x80x25 mm
Peso con embalaje404 g
Tipomartillo de remachador
Sección25 mm
Longitud245 mm
Peso370 g
Formacuadrado
Mangographite
Longitud de cabezal80 mm
33,07 Sin IVA
/ unidad
40,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días