Referencias
Beta Tools:1390 28
Rubix:798171569000
fabricante:013900028
EAN:8014230044095

Documentos
Detalles de producto : 1390 28-MAZOS DE CABEZAS INTERCAMBIABLES
Mazo de cabeza intercambiable de plástico, mango de madera.
Cualidades
Martillo de cabezas intercambiables en material plastico, mango de madera
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 325x110x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 230 g |
| Tipo | mazo |
| Sección | 28 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 230 g |
| Diámetro | 28 mm |
| Forma | cilíndrico |
| Longitud de cabezal | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
