Referencias
Beta Tools:1370FT 42
Rubix:798168426000
fabricante:013700542
EAN:8014230569055

Documentos
Detalles de producto : 1370FT 42-MARTILLOS MECANICO EN FIBRA
Martillos de mecánico, mangos en fibra
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x130x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1242 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 42 mm |
| Longitud | 330 mm |
| Peso | 1242 g |
| Longitud de cabezal | 116 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,45 € Sin IVA
/ unidad
58,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
