Referencias
Gedore:9 F-5
Rubix:798175292000
fabricante:8614480
EAN:4010883861441

Detalles de producto : 8614480 9 F-5 - MARTILLO DE FRAGUA 5 KG, 800 MM
Sledge hammer 5 kg, 800 mm Forged hammer head DIN 1042 With practically unbreakable fibreglass handle, with secured head
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Longitud | 800 mm |
| Peso | 6.37 kg |
| Mango | fiberglass |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,06 € Sin IVA
/ unidad
194,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
