Referencias
Bellota:8007-A
Rubix:798499939000

Detalles de producto : MARTILLO CARPINTERO 8007-A
Martillo carpintero profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo y uñas), extracción de puntas de 0-1 mm. Mango de madera de haya certificada PEFC. Garantía en la unión cónica (seguridad). Para trabajos de carpintería.
Martillo carpintero con mango madera de haya PEFC 0,35 kg / 8007A
Cualidades
Cualquier golpeo será un éxito. Ideal para carpintería. Acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas.
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales.
El mango de madera de haya con certificación PEFC y el enmangado cónico es ideal para herramientas de golpeo.
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales.
El mango de madera de haya con certificación PEFC y el enmangado cónico es ideal para herramientas de golpeo.
Aplicaciones
Construcción, albañilería, chapa metálica, acero
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Sección | 41 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 500 g |
| Longitud de cabezal | 106 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,36 € Sin IVA
/ unidad
25,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
