MACETA ANTIREBOTE 50 MM MUY DURO CABEZAL BOLAS ACERO

Maceta anti-rebote

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:862408
Rubix:798933855000
EAN:3660338170997
NO-BOUNCE MALLET SHORE + Diameter mm 50
brand logo

Resumen técnico

Tipomaza
Sección50 mm
Longitud365 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MACETA ANTIREBOTE 50 MM MUY DURO CABEZAL BOLAS ACERO


Perfil ergonómico, superficie antideslizante.
Punta dureza: 80 shore D
Mango de acero, cabezal formado por bolas en fundición para un trabajo sin repunte. Reduce la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos.
Transmisión de fuerza complementaria gracias a la masa del cabezal que la aumenta en un 25 %.
Protege las superficies de impacto delicadas y los ángulos.
Certificación GS: mayor seguridad
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipomaza
Sección50 mm
Longitud365 mm
Peso1276 g
Diámetro50 mm
Formaredondo
Mangoacero
Longitud de cabezal135 mm
127,46 Sin IVA
/ unidad
154,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días