8825690 226 E-1 - MAZA DE GOMA D 55 MM

Martillo de goma 226 E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:226 E-1
Rubix:798174732000
fabricante:8825690
EAN:4010883882569
brand logo

Resumen técnico

Tipomazo
Longitud320 mm
Peso370 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8825690 226 E-1 - MAZA DE GOMA D 55 MM


GEDORE 226 E - Maza de goma
Rubber mallet hard d 55 mm DIN 5128-90, 90 Shore A With two flat surfaces 2 A with one curved and one flat surface With ash handle

Cualidades

-Conforme a DIN 5128-90, 90 Shore A
Con 2 superficies planas
Con mango de fresno

Información técnica


Atributos
Peso neto370 g
Tipomazo
Longitud320 mm
Peso370 g
Diámetro55 mm
Formacilíndrico
Mangoash
Longitud de cabezal90 mm
Materialrubber (head);ash (handle)
9,65 € Sin IVA
/ unidad
11,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días