3625Y-40 MAZO GOMA 40
Martillos de plástico Polyplex con mango de madera
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:3625Y-40
Rubix:798754596000
EAN:7314151074111

Documentos
Detalles de producto : 3625Y-40 MAZO GOMA 40
Para trabajos pesados de montaje, demolición, chapistería, etc. Cabezas de plástico amarillo de poliuretano (Desmopan, marca registrada de Bayer AG). Parte central de fundición maleable. Mango de madera. Extremadamente resistente al desgaste, con alta resistencia a la rotura y a la tracción. No se fragmenta en los bordes afilados. Acabado más resistente que el de martillos similares de nylon. Resistente a prácticamente todos los aceites, grasas y disolventes. 3625YL = cabezas de repuesto de plástico, por par.
Cualidades
Cómodo de usar con mango de madera|Extremadamente resistente al desgaste y a la rotura|Resistente a prácticamente todos los aceites, grasas y disolventes minerales, 3625YL de repuesto, el par
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 590 g |
|---|---|
| Tipo | maza |
| Longitud | 340 mm |
| Peso | 40 g |
| Diámetro | 40 mm |
| Mango | yes |
| Longitud de cabezal | 109 mm |
| Material | plastic (face);wood (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,11 € Sin IVA
/ unidad
90,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días