5073341 MARTILLO CERRAJERO/MECANICO 200G
Martillo de mecánico tipo alemán
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:5073341
Rubix:798306711000
EAN:3660338516856

Documentos
Detalles de producto : 5073341 MARTILLO CERRAJERO/MECANICO 200G
Collarín. Mango de nogal.
Superficie de golpe y extremo pulidos.
Cabezal en acero al carbono 1055. Norma: DIN 1041
Superficie de golpe y extremo pulidos.
Cabezal en acero al carbono 1055. Norma: DIN 1041
Información técnica
Atributos
| Tipo | martillo de mecánico |
|---|---|
| Sección | 19 mm |
| Longitud | 276 mm |
| Peso | 200 g |
| Mango | nogal |
| Longitud de cabezal | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,20 € Sin IVA
/ unidad
11,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días