Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412903
Rubix:036052076038
fabricante:40412903

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 36 52 7 40412903
40412903 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,64 € Sin IVA
/ unidad
91,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
