WA 35,0X 43,0X 6,0 NB7046

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67076213
Rubix:799073254000
fabricante:67076213
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior43 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 35,0X 43,0X 6,0 NB7046


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior43 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
2,72 € Sin IVA
/ unidad
3,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días